TAKMAN Cement resistor 10W 200Ω

Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)50x10.0x9.5
Quantity1 piece
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)10
Resistance (Ω)200
Resistance Tolerance (%)±5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan