Adafruit RGB Matrix HAT + RTC

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)65x57x2
Mass (g)15
Power SupplyOperation/5V4A
Thickness (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RGB LED Matrix 16x32, 32x32, 32x64 Compatible with Raspberry Pi A+/B+/Pi 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan