Adafruit JST SH4-pin connector cable (300mm STEmmA QT/Qwiic compatible)

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Length (mm)300
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This 4-wire cable features a JST-SH female 4-pin connector on each end, allowing you to easily connect sensors and drivers to boards or breadboards with 2.54mm pitch sockets.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan