Adafruit LED Sequins Rose Pink

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ColorRose pink
Dimensions (mm)4x9x2
Hole spacing (mm)7
LED1206
Power Consumption (mA)50
Quantity (Pieces)5
Resistance (Ω)220
Voltage Rating (V)3~6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set of 5 small LEDs with 220Ω resistors

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan