Adafruit PowerBoost 500 Basic-5V USB Boost

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)28x22x2
Mass (g)3
Thickness (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This DC/DC converter converts power from 1.8V or higher to 5V. The actual output is 5.2V, but it can also be used with 5V-powered devices. A red LED lights up when the voltage drops below 3.2V.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan