Adafruit Flora RGB Smart Neo Pixel version 2

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Diameter (mm)12.5
Power Supply Voltage (V)5~9
Quantity4
Thickness (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flora's full-color serial LED board is sewn onto fabrics such as clothes, scarves, ties, bags, and hats with conductive thread. With a single conductive wire, multiple LEDs on the board can light up in different colors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan