Adafruit PowerBoost 1000 Basic-5V USB Boost

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)29x23x2
Mass (g)6
Thickness (mm)7.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This DC/DC converter converts power from 1.8V or higher to 5V. The actual output is 5.2V, but it can also be used with 5V-powered devices. This is a kit that requires assembly (only surface-mount components are installed).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan