Adafruit Stacking Header for Pi A+/B+/Pi 2

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)5x51x23
Mass (g)6.5
Pin Length (mm)10
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Terminal Spacing (mm)2.5
Thickness (mm)pin/0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Long 2x20 female headers allow you to connect multiple boards to the Raspberry Pi. The height is designed not to block the Ethernet and USB jacks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan