Adafruit Pro Trinket-5V 16MHz

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)38x18x2
Mass (g)2.6
Thickness (mm)4 (including MicroUSB port)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The tiny Arduino-compatible "Trinket" board is equipped with the ATmega328 chip, which is also used in the Arduino Uno. This 5V board operates at 16MHz.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan