Adafruit NeoPixel through-hole LED (8mm, 5 pieces)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Diameter (mm)8
Frequency (kHz)Drive/800
Height (mm)11
Mass (g)0.8
Pin Length (mm)27
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Serial LED NeoPixel LED for through-hole mounting. Translucent bullet type. Drive frequency: 800kHz.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan