Adafruit FTDI Serial TTL-232 USB Cable

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Cable Length (mm)914
Diameter (mm)5
Mass (g)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FTDI FT232RL USB Serial Cable. Can be used with either 3V or 5V. Red and green LEDs flash when receiving/transmitting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan