Adafruit PiTFT Plus TFT + Resistive Touchscreen

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)56x85
LCD Size50mmx71mm
Mass (g)50
Resolution320x240 TFT 16bit
Thickness (mm)19 (including sockets)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3.2 Touch Panel LCD (Resistive) Compatible with Raspberry Pi /B+/Pi 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan