GB [Control Equipment] 3P connector cable, female

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)Connector/2.54
Connector ShapeSocket
Lead Wire Length (mm)Approximately 190 (UL1007 AWG26)
Number of Pins3 poles

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a 19cm cable with a 2.54mm pitch 3P socket.
*The wiring color arrangement varies depending on the lot.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan