Adafruit Mini Analog Joystick-10K Potentiometers

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Linearity(Independent) ±1%
Number of Operations500,000 cycles
Operating Temperature Range (°C)-10~80
Output smoothnessmax 0.5%
Product Size (mm)67.4x52.7x52.7/ 2.7x2.1 2.1(inch)
Product mass (g)55.9/2.0 oz
RangeX and Y axes/±25°
Resistance Tolerance (%)±10
Temperature Coefficient (°C)±400 (resistance)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan