GB [Control Equipment] MR60 connector (male)

Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
Flame retardanceUL94V-0 (wall thickness 0.8mm)
Insulation Resistance (MΩ)≥2000
MaterialPA/Brass gold plated
Operating Temperature Range (°C)-20~+120
Protection ClassIP40
Rated Current (A)35(max)(12AWG,Δ≤85K)
Salt Spray Test48H
Service Life100 times
Withstand Voltage (V) DC500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-current 3-pin plug-in connector MR60, safe, reverse-connection-proof plug-in DC motor plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan