GB [Control Equipment] 2.0mm pitch connector, 4-pin, straight type

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2
Number of Pins4 poles
Rating100V-1A
ShapeStraight
Suitable ToolPA-09
Suitable WireAWG30~AWG24
Surface Mount Devicesubstrate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A set of PH connector compatible pin headers, wire-to-sockets, and contacts.
*Sold as a set of male, female and contact lenses.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan