GB [Control Equipment] EC5 female connector

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
ColorBlue
Connector ShapeFemale
Flame retardanceUL94V-0
Maximum Current (A)90
Number of Pins2
Operating Temperature Range (°C)-20~+120
Rated Voltage (V)DC500
Suitable Wire10AWG

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan