GB [Control Equipment] 20-pin board pin frame [10 x 2 rows] 1.27 mm pitch

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)1.27
Connector ShapeStraight
Height (mm)Socket/4
Number of Pins20(2x10)
Single or Double Strand2 rows

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan