Adafruit MPR121 Capacitive Sensor

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)33x19x2
Mass (g)2.2
Number of Channels12ch
Power Supply Voltage (V)3.3-5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a breakout board for the MPR121 capacitive sensor. It has a level shifter between 3-5V.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan