Adafruit MCP9808 High Precision Temperature Sensor

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Accuracy0.25°C
Current Consumption300μA
Dimensions (mm)21x 13x 2
Mass (g)0.9
Measurement Range-40~+125°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a high-precision temperature sensor with I2C communication, equipped with MBP9808.
Feature
Specification
Power/logic voltage: 2.2 to 5.5 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan