Linkman 3.5mm stereo plug (6.5mm wire, gold plated)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Number of Poles3 poles
Outer Dimensions (mm)DIA12.5(max)
Suitable Cable~DIA6.5mm
Surface Treatment[Terminal] Gold plated
TypeStraight
Voicestereo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a 3.5mm stereo plug with a gold-plated finish. The main body can be removed, so please remove it before soldering.
Feature
Specification
DIA3.5mm plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan