Texas Instruments IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)31.64x6.73x4.57
Number of Channels8
Operating Temperature Range (°C)-40~+85
Output Current (mA)[High level] -32 [Low level] 64
Output Type3 states
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
8-channel, registered transceiver with 3-state outputs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan