Linkman 8-pin PCB pin socket [8-pin x 1 row, right angle]

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.54
Connector ShapeRight angle
Number of Pins8
Operating Temperature Range (°C)-55~+105
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Single or Double Strand1 row
Socket Size (mm)Height: 8.42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan