Linkman 2mm pitch connector contact

Sebelum PPN:
Rp1.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2
Insulation Resistance (MΩ)1000 min
Maximum Contact Resistance (MΩ)20
Rated Current (A)2 AC/DC
Rated Voltage (V)100 AC/DC
Suitable WireAWG22~28(OD1.5mm)
Temperature Range (°C)-25~+85
Withstand Voltage (V) 800 AC/minute

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan