Kamaya Electric 2012 Square chip resistor 27Ω

Sebelum PPN:
Rp2.900
Spesifikasi
Allowable Tolerance±5%
Maximum Voltage (V)150
Operating Temperature (°C)-55~+155
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)0.125,1/10
Resistance (Ω)27
Size2012
Temperature coefficient±200ppm/°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan