ROHM 1608 Square Chip Resistor 196kΩ 0603(1608M) 0.1W

Sebelum PPN:
Rp5.900
Spesifikasi
Allowable Tolerance±1%
CompositionThick film
Operating Temperature Range (°C)-55~155
Power (W)0.1,1/10
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Resistance196kOhms
Temperature coefficient±100ppm/°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
We are selling the chip resistor MCR03EZPFX1963 manufactured by Rohm Semiconductor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan