Abaniact Information board 2WAY ATF type

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)562x185,300x362
Effective Depth (mm)Tray: 125-225
Number of Pot/PanPower: 8
Type2WAY (box, balcony)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*TV booster specifications: Multi-booster *TV usage locations: 8 *Internet usage locations: 7 *Device installation: Tray *Telephone usage locations: 4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan