SPARKFUN USB Type-C Breakout Board

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-5659-71
Mass (g)1.35
Size (mm)22.1x14x4.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan