IMAI ELECTRIC Three-phase dry-type transformer (UKCA/cULus/CE compliant)

Sebelum PPN:
Rp51.999.900 - Rp219.999.900
Spesifikasi
Applicable StandardUL1561/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300
Frequency (Hz)50/60
Number(Voltage) 003
Number of Phases3-phase (3DIA)
Primary Voltage (V)380/400/415/440/460/480
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Secondary Voltage (V)200/220
Type of InsulationH class

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Primary: Delta, Secondary: Star (neutral point)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan