ASA ELECTRONICS INDUSTRY High-precision touch switch (3-wire type) AXM1

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Cable3-core DIA2.8x1000mm Gray
Current Consumption (mA)Up to 8
Output Current (mA)Up to 15
Output specificationsNPN open collector (ON when close)
Power Supply Voltage (V)DC5~24
Stroke (mm)4 (360 degree direction)
Type3-wire type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pre-operation travel (PT): 1.5±1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan