Raspberry Pi Raspberry Pi SSD 256GB

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Capacity (gb)256 GB
Dimensions (mm)2230(22x30)
Form FactorM.2
Operating Temperature (°C)0~70
SlotsShape: M key

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is the official Raspberry Pi Foundation 256GB NVMe M.2 SSD. Its dimensions are 2230 (22 mm x 30 mm) and the slot shape is M-key.
When using a single PCIe 2.0 bus lane, it delivers 40,000 IOPs for 4KB random reads and 70,000 IOPs for 4KB random writes. (IOPs: Input/Output per second)
[Contents]
1 x Raspberry Pi SSD 256GB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan