ASA ELECTRONICS INDUSTRY High-precision touch switch (2-wire type) STMB10V STMB10VB-H

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Cable2-core DIA2.8x1000mm Black
Current Consumption9mA MAX
Operating Force (N) 4.5
Output Current50mA MAX
Output specificationsNPN open collector (OFF when close)
Power Supply Voltage (V)DC5~24
Stroke (mm)1
Type2-wire type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pre-activation travel (PT): 0.2-0.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan