MARINTEC Type-C socket (A)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
CableAWG22
Cable Length (cm)15
Current (A)5 (maximum)
Operating Temperature (°C)-25~85
USB typeType-C
Voltage (V)≤36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy-to-install screw-type female socket with silicone waterproof cap
USB Type-C Plug for Heavy-Duty Charging Power Supply

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan