MARINTEC 5521 DC Socket

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
CableAWG22
Cable Length (cm)10
Current (A)3 (maximum)
Operating Temperature (°C)-25~85
Voltage (V)≤36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy-to-install screw-type female socket with silicone waterproof cap
High durability for DC power ports

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan