ROHM ROHM, Rectifier/Schottky Diode, 3A, 60V Surface Mount, 2-Pin SOD-128

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Mounting Type: Surface Mount *Package Type: SOD-128 *Maximum Continuous Forward Current: 3A *Peak Repetitive Reverse Voltage: 60V *Diode Configuration: Single *Diode Type: Schottky *Number of Pins: 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan