ROHM ROHM Voltage Detector 1 Channel, 4.433V, Open Drain Voltage Detector, 5-Pin SSOP

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Voltage control type: Open-drain voltage detector*Number of control elements: 1*Maximum reset threshold voltage: 4.568V*Minimum reset threshold voltage: 4.433V*Mounting type: Surface mount*Package type: SSOP*Number of pins: 5*Dimensions: 2.9 x 1.6 x 1.1mm*Maximum reset threshold voltage: 6V*Operating supply voltage (max): 10V*Operating temperature (min): -40°CV*Voltage detector/reset circuit*ROHM BD48xx

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan