HARWIN Pin Header Pin Socket 1 Row HARWIN Vertical 2.54mm, 20 Positions Through Hole Mounting

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 20*Contact material: Beryllium copper*Surface treatment: Contact: Gold, Gold over Nickel*Pitch: 2.54mm*Connection method: Solder*Mounting type: Through hole mounting*Housing material: PCT*Rated current: 1A*Dimensions: 50.8 x 2.54 x 2.8mm*Depth: 2.8mm*Length: 50.8mm*Maximum operating temperature: +125°C*Minimum operating temperature: -55°C*Width: 2.54mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan