ROHM ROHM Logic Gate, AND, Surface Mount, 2-Input, BU4S81G2-TR

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic type: AND*Mounting type: Surface mount*Number of elements: 1*Number of inputs per gate: 2*Package type: SSOP*Number of pins: 5*Logic circuit: CMOS*Input type: LS-TTL, L-TTL*Maximum operating supply voltage: 16 V*Maximum high-level output current: -3.4 mA*Maximum propagation delay time @ Maximum CL: 90 ns @ 50 pF*Min operating supply voltage: 3 V*Maximum low-level output current: 3.4 mA*Height: 1.2 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan