ROHM ROHM Voltage Regulator Linear Voltage 3.3 V, 8-Pin, BD33HC5WEFJ-E2

Sebelum PPN:
Rp479.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 1.5A*Output voltage: 3.3V*Line regulation: ±1%*Accuracy: ±1%*Mounting type: Surface mount*Package type: HTSOP*Number of pins: 8*Output type: Fixed*Dimensions: 4.9 x 3.9 x 0.85mm*Height: 0.85mm*Width: 3.9mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan