ROHM ROHM Motor Driver IC, 8-Pin SOP Brushed DC

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp139.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Motor type: Brushed DC*Topology: Full-bridge*Maximum IGBT collector current: 1A*Maximum collector-emitter voltage: 7V*Mounting type: Surface mount*Package type: SOP*Number of pins: 8*Min. operating supply voltage: 3V*Height: 1.5mm*ROHM motor driver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan