ROHM ROHM Voltage Regulator Low Dropout Voltage 5 V, 3 + Tab-Pin, BD50FA1FP3-ZTL

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 100mA*Number of outputs: 1*Line regulation: ±1%*Load regulation: ±1.5%*Mounting type: Surface mount*Package type: SOT-89*Number of pins: 3 + Tab*Output type: Fixed*Dimensions: 4.5 x 2.45 x 1.6mm*Height: 1.6mm*Length: 1.6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan