ROHM ROHM Motor Driver IC, 7+Tab-Pin HRP Brushed DC

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Motor type: Brushed DC*Topology: Full-bridge*Maximum output current: 2A*Maximum supply voltage: 7V*Mounting type: Surface mount*Package type: HRP*Number of pins: 7+Tab*Min. operating supply voltage: 3V*Standard switching frequency: Maximum of 100kHz*Series: BD621*Dimensions: 9.39 x 8 x 1.9mm*ROHM Motor Driver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan