ROHM ROHM Voltage Regulator Low Dropout Voltage 3.3 V, 5-Pin, BU33TD3WG-TR

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 200mA*Output voltage: 3.3V*Line regulation: 20mV*Accuracy: ±1%*Mounting type: Surface mount*Package type: SSOP*Number of pins: 5*Output type: Fixed*Dimensions: 2.9 x 1.6 x 1.1mm*Height: 1.1mm*Width: 1.6mm*ROHM Ultra-Low Dark Current LDO Regulator 1A to 5A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan