ROHM ROHM Voltage Detector 1 Channel, Supervisory Circuit with Watchdog, 8-Pin MSOP

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Voltage control type: Supervisory circuit with watchdog*Number of controls: 1*Watchdog timer: Yes*Mounting type: Surface mount*Package type: MSOP*Number of pins: 8*Dimensions: 2.9 x 2.8 x 0.75mm*Maximum reset threshold voltage: 4.202V*Operating supply voltage Max: 10V*Operating temperature Min: -40°CV

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan