ROHM ROHM Voltage Regulator Linear Voltage 5V, 3-Pin, BA178M05FP-E2

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 500mA*Output voltage: 5V*Accuracy: ±4%*Mounting type: Surface mount*Package type: TO-252*Number of pins: 3*Output type: Fixed*Dimensions: 6.5 x 5.5 x 2.3mm*Height: 2.3mm*Width: 5.5mm*Linear voltage regulator*ROHM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan