ROHM ROHM Voltage Regulator Linear Voltage 3.3 V, 3+Tab-Pin, BD3570YFP-ME2

Sebelum PPN:
Rp96.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Regulator type: Linear voltage mA*Output voltage: 3.3 V*Line regulation: 30 mV*Accuracy: ±2 (Precision)%*Mounting type: Surface mount*Package type: TO-252μA*Number of pins: 3+Tab*Output type: Fixed*Dimensions: 6.5 x 5.5 x 2.3mm*Input voltage Max: 36 Vmm*Width: 5.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan