ROHM ROHM Voltage Regulator Linear Voltage 20 V, 3-Pin, BA17820FP-E2

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output current: Max. 1A*Output voltage: 20V*Line regulation: 400mV*Load regulation: 400mV%*Mounting type: Surface mount*Package type: TO-252*Number of pins: 3*Output type: Fixed*Dimensions: 6.5 x 7 x 2.3mm*Input voltage: Max. 33Vmm*Width: 7mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan