ROHM ROHM ESD Protection Diode, Bidirectional, Surface Mount, RSB12JS2T2R

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Directional type: Bidirectional*Minimum breakdown voltage: 9.6V*Mounting type: Surface mount*Package type: SC75A*Maximum reverse standoff voltage: 9V*Number of pins: 6*Peak pulse power consumption: 0.15W*ESD protection: Yes*Number of elements per chip: 2*Dimensions: 1.6 x 1.2 x 0.5mm*Height: 0.5mm*ESD protection bidirectional Zener diode*ROHM. High reliability

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan