ROHM ROHM Voltage Regulator Low Dropout Voltage 10V, 3+Tab-Pin, BAJ0CC0T

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 1A*Output voltage: 10V*Line regulation: 100mV*Accuracy: ±1%*Mounting type: Through-hole*Package type: TO-220FP*Number of pins: 3+Tab*Output type: Fixed*Dimensions: 10 x 4.5 x 17mm*Height: 17mm*Length: 10mm*ROHM Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator 1A to 5A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan