ROHM ROHM Voltage Regulator Low Dropout Voltage 3.3 V, 3-Pin, BA033CC0T

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 1A*Output voltage: 3.3V*Line regulation: 100mV*Load regulation: 150mV*Mounting type: Through-hole*Package type: TO-220FP*Number of pins: 3*Output type: Fixed*Dimensions: 10 x 4.5 x 17mm*Min. input voltage: 4Vmm*Length: 10mm*ROHM Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator 1A to 5A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan